Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller 11 x 24 cm Nr. 31 1/2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Pappteller 11 x 24 cm Nr. 31 1/2
Pappteller 11 x 24 cm Nr. 31 1/2
Artikel-Nr.:
     7223-T271124
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     271124
EAN/GTIN:
     4039416120848
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

PAPPTELLER 11 X 24 CM NR. 31 1/2

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Pappe
Länge:
11 cm
Breite:
24 cm
Packungsinhalt:
250 Stück Packungsinhalt
Kartoninhalt:
4 Packungen á 250 Stück Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, einweg-teller 26x26 cm, einweg teller, einwegteller pappe, Papierteller, Papier-Teller, Menüteller, Menü-Teller, Teller, weiß, Grill-Teller, Schale, 250 Stück, 11 24 cm, eckig, 11x24, Kuchen, Torte, Kuchenteller, Tortenteller, Kuchen-Teller, Torten-Teller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 22,10*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 24,23*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03764* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 88,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.