Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 7 cm · 9,7 cm farbig "Funny Monsters". Material: Pappe. Farbe: farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP89338
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89338
EAN/GTIN:
     4002911303788
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapierbecher
nachhaltiger Pappbecher aus FSC®-zertifiziertem Frischfaserkarton - Füllmenge: 0,2 l - absolut lebensmittelecht - nicht für alkoholhaltige Getränke geeignet - Durchmesser: 7 cm, Höhe: 9,7 cm. die Einweg-Partyserie aus Holz- und Zellulosefasern - frei von erdölbasierten Kunststoffen. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Pappe
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
4,97 g
Gewicht (Packung):
51,5 g
Gewicht (Karton):
902 g
Volumen (Karton):
0,0133
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
9,7 cm
Durchmesser:
7 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Funny Monsters
Füllmenge:
0,2 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
14
€ 6,50*
ab € 2,06*
€ 2,82*
Lager 7223
unbekannt
14
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 3,18*
9 Tage
unbekannt
14
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 3,89*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 280 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 42000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 44,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.