Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Suppenbecher, Pappe rund 520 ml Ø 11 cm · 8,4 cm braun/weiss Ripple Wall. Material: Pappe, PLA-beschichtet. Farbe: braun/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
25 Suppenbecher, Pappe rund 520 ml Ø 11 cm · 8,4 cm braun/weiss Ripple Wall. Material: Pappe, PLA-beschichtet. Farbe: braun/weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP89332
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89332
EAN/GTIN:
     4002911893326
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
Ripple Wall ToGo-Suppenbecher aus Pappe mit PLA-Beschichtung - Füllinhalt: 520 ml - Durchmesser: 11 cm, Höhe: 8,4 cm - Maximal einsetzbar bis 90 °C - biologisch abbaubar, da hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - passender Deckel: Art.-Nr. 89335 - Dank der Riffelung haben diese Becher eine hervorragende Isoliereigenschaft und sind gleichzeitig angenehm in der Handhabung - innen heiß, außen kühl. - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Material:
Pappe, PLA-beschichtet
Farbe:
braun/weiss
Gewicht (Stück):
17,1 g
Gewicht (Packung):
432,1 g
Gewicht (Karton):
10142 g
Volumen (Karton):
0,1406
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
8,4 cm
Durchmesser:
11 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Füllmenge:
520 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 11,64*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 12,14*
1
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 13,45*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 232,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89333
ab € 6,17*
Sonstiges
PAPSTAR
89330
ab € 8,23*
Sonstiges
PAPSTAR
89331
ab € 10,67*
Sonstiges
PAPSTAR
89335
ab € 1,97*
Sonstiges
PAPSTAR
89334
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.