Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Snackbecher, Holz "pure" Ø 8,2 cm · 8,5 cm. Material: Holz. Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
25 Snackbecher, Holz "pure" Ø 8,2 cm · 8,5 cm. Material: Holz. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88335
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88335
EAN/GTIN:
     4002911326091
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
Formschöne Kiefernholz- Becher für Fingerfood-Spezialitäten - Höhe: 8,5 cm - Durchmesser: 8,2 cm - lebensmittelecht - geschmacksneutral - frei von Zusatzstoffen - Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
8,38 g
Gewicht (Packung):
216,1 g
Gewicht (Karton):
2634 g
Volumen (Karton):
0,032
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
8,5 cm
Durchmesser:
8,2 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Weitere Suchbegriffe: Snackbox, papstar snackboxen, einweg box
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 11,50*
€ 11,50*
9 Tage
51
10
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 11,96*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 15,33*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 16,29*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 153,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.