Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rost aus 100 % Stearin. Material: Stearin. Farbe: rost


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
8 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rost aus 100 % Stearin. Material: Stearin. Farbe: rost
Artikel-Nr.:
     7223-PAP87974
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87974
EAN/GTIN:
     4002911879740
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Kerzen aus 100 % Stearin - Stearinkerzen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: - ausgezeichnetes Brennverhalten - helle, ruhige Flamme - trockener Brennteller - hohe Formstabilität. Die Kerzen sind aufgrund ihrer umweltschonenden Produktion nach dem "Nordic Ecolabel Svanen" zertifiziert. Brenndauer: ca. 7 Stunden. Produktzertifizierungen: - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Stearin
Farbe:
rost
Gewicht (Stück):
59,5 g
Gewicht (Packung):
500,8 g
Gewicht (Karton):
5150 g
Volumen (Karton):
0,009
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
2,2 cm
Art der Verpackung:
Papptray folienverschweißt
Zertifikat:
Svanen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,00*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 8,25*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 9,28*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,58375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.