Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 20 m x 1,18 m weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 85771 Tischdecke 118 x 2000 cm
Papstar 85771 Tischdecke 118 x 2000 cm
Papstar 85771 Tischdecke 118 x 2000 cm
Artikel-Nr.:
     7223-PAP85771
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85771
EAN/GTIN:
     4002911857717
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 20 m x 1,18 m weiss. Material: Pulp-Viskose. Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Material:
Pulp-Viskose
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
2364 g
Gewicht (Packung):
2554,9 g
Gewicht (Karton):
5300 g
Volumen (Karton):
0,0268
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,24*
€ 71,59*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 53,93*
€ 73,39*
7 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,72*
€ 76,38*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,56*
€ 80,53*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 71,59*
€ 85,19
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 66,81*
€ 79,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,37*
€ 73,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,11*
€ 69,15
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 47,24*
€ 56,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 47,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 143,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
85776
ab € 40,17*
Sonstiges
PAPSTAR
85778
ab € 40,10*
Sonstiges
PAPSTAR
85779
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.