Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5668 Herst.-Nr.: 85778 EAN/GTIN: 4002911958728 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche Tischdecke aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix (PV-Tissue Mix) mit PLA-Beschichtung
- Breite: 1,18 m - Länge: 20 m - aus 100% nachwachsenden Rohstoffen - biologisch abbaubar und kompostierbar - mit stoffähnlicher Prägung - weich und elegant fließender Fall - abwischbar - wasserdicht
Die Farben sind abgestimmt auf weitere Artikel der Serie PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten + Tischläufer + Mitteldecken + Tischsets + Leuchterkerzen
Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 118 x 2000 cm | | Gewicht | 2364 g | | Verpackungsbreite | 95 mm | | Verpackungstiefe | 95 mm | | Verpackungshöhe | 1200 mm | | Paketgewicht | 2554.9 g | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Orange | | Material | Viskose | | Produkttyp | Tischdecke | | Wasserfest | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 40,05* | € 53,03* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 57,00* | € 57,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 48,05* | € 65,31* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 63,21* | € 82,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 114,00* | € 114,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 106,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|