Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm olivgrün. Material: Papier. Farbe: olivgrün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm olivgrün. Material: Papier. Farbe: olivgrün
Artikel-Nr.:
     7223-PAP84349
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84349
EAN/GTIN:
     4002911959800
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
papstar platzdeckchen
Tischsets aus Papier - Abmessungen: 30 x 40 cm - Materialstärke: 60 gr/m² - Farbe: olive.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
olivgrün
Gewicht (Stück):
7 g
Gewicht (Packung):
709 g
Gewicht (Karton):
7430 g
Volumen (Karton):
0,0195
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
30 cm
Breite:
40 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84348
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.