Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm weiss. Material: Vliesstoff. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm weiss. Material: Vliesstoff. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP84318
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84318
EAN/GTIN:
     4002911843185
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer weiß
tischläufer vlies
tischläufer
Tischläufer aus PP-Vlies auf Rolle "soft selection" - PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus - 100 % Polypropylen - Breite: 40 cm - Länge: 24 m - Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert - Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" - weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und feuchtigkeitsresistent - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - zu 100 % recyclebar - Materialstärke: 50 g/m² - mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Vliesstoff
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
409,6 g
Gewicht (Packung):
482,1 g
Gewicht (Karton):
2358 g
Volumen (Karton):
0,022
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
24 m
Breite:
40 cm
Material 2:
PP
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,00*
€ 12,00*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 12,76*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 19,90*
Lager 42XH2
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 22,63*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 10,80* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 90,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.