Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Maxi Lichte Ø 59 mm · 20 mm weiss aus 100 % Stearin. Material: Paraffin / Stearin. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
12 Maxi Lichte Ø 59 mm · 20 mm weiss aus 100 % Stearin. Material: Paraffin / Stearin. Farbe: weiss
12 Maxi Lichte Ø 59 mm · 20 mm weiss aus 100 % Stearin. Material: Paraffin / Stearin. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP82112
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82112
EAN/GTIN:
     4002911821121
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
papstar teelichter
teelicht
Maxi-Teelichte aus 100% Stearin mit grünem Docht - Durchmesser: 59 mm - Höhe: 20 mm - Brenndauer: ca. 9 - 10 Stunden. Stearinkerzen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: - ausgezeichnetes Brennverhalten - helle, ruhige Flamme - trockener Brennteller - hohe Formstabilität.
Weitere Informationen:
Material:
Paraffin / Stearin
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
41 g
Gewicht (Packung):
495,8 g
Gewicht (Karton):
6090 g
Volumen (Karton):
0,0106
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
59 mm
Material 2:
Aluminium
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,53*
4 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,78*
2 Tage
17
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 4,17*
Lager 7223
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 5,36*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,71*
€ 5,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 64,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.