Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi Lichte Ø 59 mm · 20 mm weiss aus 100 % Stearin


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maxi Lichte Ø 59 mm · 20 mm weiss aus 100 % Stearin
Maxi Lichte Ø 59 mm · 20 mm weiss aus 100 % Stearin
Artikel-Nr.:
     2909-4002911921128
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82112
EAN/GTIN:
     4002911921128
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
papstar teelichter
teelicht
12 Maxi Lichte Ø 59 mm · 20 mm weiss aus 100 % Stearin

Maxi-Teelichte aus 100% Stearin mit grünem Docht

- Durchmesser: 59 mm
- Höhe: 20 mm
- Brenndauer: ca. 9 - 10 Stunden

Stearinkerzen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
- ausgezeichnetes Brennverhalten
- helle, ruhige Flamme
- trockener Brennteller
- hohe Formstabilität

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
59 mm
Gewicht:
41
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
4
Breite der Einzelpackung:
11,8
Tiefe der Einzelpackung:
17,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
495,8
Professional:
-
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,46*
Lager 2909
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,78*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 4,15*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 5,13*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 5,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 45,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.