Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinata 30 cm x 20 cm x 20 cm "Party". Material: Pappe. Farbe: farbig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Pinata 30 cm x 20 cm x 20 cm "Party". Material: Pappe. Farbe: farbig
Pinata 30 cm x 20 cm x 20 cm "Party". Material: Pappe. Farbe: farbig
Artikel-Nr.:
     7223-PAP19519
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19519
EAN/GTIN:
     4002911195192
Suchbegriffe:
Pinata
Pinata "Party" - Abmessungen 30 x 20 x 20 cm. - Die Pinata wird mit kleinen Geschenken, Konfetti und Süßigkeiten gefüllt und an einem Haken oder auch an einem Baum aufgehängt. Alle teilnehmenden Kinder ziehen abwechselnd an einem der unten hängenden Bänder. Erst beim Ziehen des richtigen Bandes öffnet sich die Pinata und der Inhalt regnet auf die Kinder herab. Die Pinata besteht aus stabilem - bunt bedruckten - Karton mit einem Papierboden. Sie wird zusammengeklappt und ohne Füllung geliefert. Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet: Verschluckbare Kleinteile.
Weitere Informationen:
Material:
Pappe
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
95 g
Gewicht (Packung):
104,2 g
Gewicht (Karton):
1433 g
Volumen (Karton):
0,0059
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
30 cm
Breite:
20 cm
Tiefe:
20 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Dekor:
Party
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,6625*
€ 3,5825*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,24*
€ 30,24*
Lager 7223
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 24,80004*
€ 49,94004*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 60,33*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 49,94004*
€ 59,42865
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 41,33004*
€ 49,18275
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 33,08004*
€ 39,36525
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,68008*
€ 35,3193
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 27,08004*
€ 32,22525
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 24,80004*
€ 29,51205
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (ab € 2,06667* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.