Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-271 Herst.-Nr.: 19519 EAN/GTIN: 4002911195192 |
| |
|
| | |
| Pinata 30 cm x 20 cm x 20 cm "Party" von PAPSTAR Pinata "Party", Abmessungen 30 x 20 x 20 cm, Die Pinata wird mit kleinen Geschenken, Konfetti und Süßigkeiten gefüllt und an einem Haken oder auch an einem Baum aufgehängtAlle teilnehmenden Kinder ziehen abwechselnd an einem der unten hängenden BänderErst beim Ziehen des richtigen Bandes öffnet sich die Pinata und der Inhalt regnet auf die Kinder herabDie Pinata besteht aus stabilem - bunt bedruckten - Karton mit einem PapierbodenSie wird zusammengeklappt und ohne Füllung geliefertAchtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet: Verschluckbare Kleinteile
Weitere Informationen: | | Länge: | 36 cm | Breite: | 25 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.09 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,6725* | € 3,5625* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 30,24* | € 30,24* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 24,81* | € 49,62* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 25,67004* | € 59,93004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|