Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Luftballons Ø 25 cm grün. Material: Naturkautschuk. Farbe: grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Luftballons Ø 25 cm grün. Material: Naturkautschuk. Farbe: grün
100 Luftballons Ø 25 cm grün. Material: Naturkautschuk. Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     7223-PAP18954
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18954
EAN/GTIN:
     4002911189542
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons 100er
luftballons
papstar luftballons
Luftballons grün - Durchmesser: 25 cm - Umfang: 80 cm - Geeignet für die Befüllung mit Helium. Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!. Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
grün
Gewicht (Stück):
2,4 g
Gewicht (Packung):
249 g
Gewicht (Karton):
1420 g
Volumen (Karton):
0,0109
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
25 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
TÜV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
23
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,9225*
€ 8,1025*
Lager 7223
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 10,13*
6 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 11,98*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,00*
€ 30,00*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0482* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 50,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.