Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftballons Ø 25 cm grün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Luftballons Ø 25 cm grün
Luftballons Ø 25 cm grün
Luftballons Ø 25 cm grün
Artikel-Nr.:
     2909-4002911289549
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18954
EAN/GTIN:
     4002911289549
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons 100er
luftballons
papstar luftballons
100 Luftballons Ø 25 cm grün

Luftballons grün

- Durchmesser: 25 cm
- Umfang: 80 cm
- Geeignet für die Befüllung mit Helium

Achtung!
Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!

Produktzertifizierungen:
- TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
2,4
Material:
Naturkautschuk
Höhe der Einzelpackung:
35
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
3,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
249
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
TÜV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
27
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,0125*
€ 8,2525*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,00*
€ 30,00*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 23,97*
€ 49,91*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 24,93*
€ 60,11*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,00*
€ 35,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 6,00* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.