Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m terracotta. Material: Papier, recycled. Farbe: terracotta


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m terracotta. Material: Papier, recycled. Farbe: terracotta
Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m terracotta. Material: Papier, recycled. Farbe: terracotta
Artikel-Nr.:
     7223-PAP18602
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18602
EAN/GTIN:
     4002911186022
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
papstar papiertischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle - Länge: 8 m - Breite: 1,2 m - Stärke: 42 gr/m² - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Papier, recycled
Farbe:
terracotta
Gewicht (Stück):
432 g
Gewicht (Packung):
436,1 g
Gewicht (Karton):
5563 g
Volumen (Karton):
0,0348
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
8 m
Breite:
1,2 m
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Weitere Suchbegriffe: papiertischdecke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,0525*
€ 5,5125*
3 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 52,92*
€ 52,92*
Lager 7223
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 38,61*
€ 71,79*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 39,64008*
€ 81,94008*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,79*
€ 85,4301
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 59,05008*
€ 70,2696
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 52,51008*
€ 62,487
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 48,10008*
€ 57,2391
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,43*
€ 56,4417
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 45,40008*
€ 54,0261
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 38,61*
€ 45,9459
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (ab € 3,2175* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.