Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m terracotta von PAPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m terracotta von PAPSTAR
Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m terracotta von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-240
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18602
EAN/GTIN:
     4002911186022
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
papstar papiertischdecke

Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m terracotta von PAPSTAR
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle, Länge: 8 m, Breite: 1,2 m, Stärke: 42 gr/m², Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.44 kg
Weitere Suchbegriffe: papiertischdecke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
17
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,0625*
€ 5,5225*
4 Tage
17
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 52,92*
€ 52,92*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 38,89008*
€ 71,26008*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 39,44004*
€ 81,29004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,5225*
€ 6,5718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2825*
€ 6,2862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1225*
€ 6,0958
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0625*
€ 4,8344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.