Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm rot. Material: Paraffin. Farbe: rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP13700
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     13700
EAN/GTIN:
     4002911137000
Suchbegriffe:
Tafelkerzen
Tischkerzen
tafelkerzen
Tafelkerzen - Durchmesser: 2,1 cm - Länge: 19,6 cm - Brenndauer: ca. 7 Stunden - ideal für die Gastronomie. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.
Weitere Informationen:
Material:
Paraffin
Farbe:
rot
Gewicht (Stück):
52 g
Gewicht (Packung):
1616 g
Gewicht (Karton):
6644 g
Volumen (Karton):
0,0149
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
19,6 cm
Durchmesser:
2,1 cm
Art der Verpackung:
Papptray folienverschweißt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
34
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,1692*
€ 17,0992*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 45,00*
€ 45,00*
Lager 7223
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 39,07*
€ 71,71*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 81,24*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,71*
€ 85,3349
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 51,75*
€ 61,5825
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,21*
€ 56,1799
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Packungen (ab € 9,7675* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.