Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm rot
Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm rot
Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm rot
Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911237007
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     13700
EAN/GTIN:
     4002911237007
Suchbegriffe:
Tafelkerzen
Tischkerzen
tafelkerzen
30 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm rot

Tafelkerzen

- Durchmesser: 2,1 cm
- Länge: 19,6 cm
- Brenndauer: ca. 7 Stunden
- ideal für die Gastronomie

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
19,6 cm
Durchmesser:
2,1 cm
Gewicht:
52
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
22
Tiefe der Einzelpackung:
6,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1616
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
71
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,346*
€ 17,156*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 45,00*
€ 45,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 39,02*
€ 71,88*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 80,99*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 45,00*
€ 53,55
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 11,25* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.