Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 25 m x 1 m weiss. Material: Papier, recycled. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Papiertischtuch mit Damastprägung 25 m x 1 m weiss. Material: Papier, recycled. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP12541
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12541
EAN/GTIN:
     4002911125410
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischläufer
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle - Länge: 25 m - Breite: 1 m - Stärke: 40 gr/m² - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Papier, recycled
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
1000 g
Gewicht (Packung):
1008,3 g
Gewicht (Karton):
10593 g
Volumen (Karton):
0,0564
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 m
Breite:
1 m
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,10*
3 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,25*
€ 5,25*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,32*
€ 7,62*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 7,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 79,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,89*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,51*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,23*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,61*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,91*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,75*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,79*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 2,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.