Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 Hygienebeutel 28 cm x 11 cm x 5,5 cm weiss "bedruckt". Material: Kraftpapier. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
200 Hygienebeutel 28 cm x 11 cm x 5,5 cm weiss "bedruckt". Material: Kraftpapier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP12376
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12376
EAN/GTIN:
     4002911123768
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
papstar hygienebeutel
damenhygienebeutel
Material: beschichtetes Kraftpapier - Inhalt: 200 Beutel - Hinweise in 5 Sprachen aufgedruckt (D, F, GB, E, I) - Ideal für Hotellerie, Haushalt, Restaurant.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
4 g
Gewicht (Packung):
807,2 g
Gewicht (Karton):
4228 g
Volumen (Karton):
0,0142
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
28 cm
Breite:
11 cm
Tiefe:
5,5 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Dekor:
bedruckt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
5
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 7,25*
11 Tage
100
5
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,52*
1
€ 5,50*
ab € 6,33*
€ 9,99*
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 6,49*
€ 12,61*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 14,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 63,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.