Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Spitzenpapiere eckig 46 cm x 36 cm weiss. Material: Papier. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
100 Spitzenpapiere eckig 46 cm x 36 cm weiss. Material: Papier. Farbe: weiss
100 Spitzenpapiere eckig 46 cm x 36 cm weiss. Material: Papier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP12274
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12274
EAN/GTIN:
     4002911122747
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
Spitzenpapiere - Länge: 46 cm - Breite: 36 cm - Material: Papier, ungebleicht - Stärke: 40 gr/m². Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
6 g
Gewicht (Packung):
611,6 g
Gewicht (Karton):
12637 g
Volumen (Karton):
0,0339
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
46 cm
Breite:
36 cm
Art der Verpackung:
Folienbeutel verschweißt
Form:
eckig
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
44
20
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 5,84*
3 Tage
400
20
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 6,50*
Lager 7223
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,80*
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 8,29*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.