Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Spitzenpapiere eckig 46 cm x 36 cm weiss von PAPSTAR Spitzenpapiere, Länge:


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
100 Spitzenpapiere eckig 46 cm x 36 cm weiss von PAPSTAR Spitzenpapiere, Länge:
100 Spitzenpapiere eckig 46 cm x 36 cm weiss von PAPSTAR Spitzenpapiere, Länge:
Artikel-Nr.:
     2813-374-2201
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12274
EAN/GTIN:
     4002911122747
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer

100 Spitzenpapiere eckig 46 cm x 36 cm weiss von PAPSTAR
Spitzenpapiere, Länge: 46 cm, Breite: 36 cm, Material: Papier, ungebleicht, Stärke: 40 gr/m², Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
2 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
51 cm
Gewicht:
0.62 kg
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
20
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 5,82*
3 Tage
400
20
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 6,50*
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 7,81*
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 8,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0459* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.