Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Müllsäcke 240 Liter, 75 my, blau, 650 x 550 x 1.350 mm, lose im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Müllsäcke 240 Liter, 100my, blau, 650 x 550 x 1.350 mm, lose im Karton
LDPE-Müllsäcke 240 Liter, 100my, blau, 650 x 550 x 1.350 mm, lose im Karton
Emil Deiss
Artikel-Nr.:
     7223-MS1-35
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     20101
EAN/GTIN:
     4330816075432
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • LDPE-Müllsäcke, 240 l, 650 + 450 x 1.350 mm, 75 my, lose im Karton
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Farbe:
blau
Abmessung:
650 + 550 x 1.350 mm
Stärke:
75 my
Volumen:
240 Volumen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240 l, abfallsack, abfallsäcke blau, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, 400432, müllsäcke 240 liter blau 50 stück, abfallbeutel, abfallbeutel 240 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.