Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Werkzeugklemme
>
Artikel
®RasterPlan/ABAX® Werkzeugklemme einfach kleine Grundplatte Durchmesser 16 mm An
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-KA3343.00.5408
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
3343.00.5408
EAN/GTIN:
4251142234990
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme
®RasterPlan/ABAX® Werkzeugklemme einfach kleine Grundplatte Durchmesser 16 mm Anthrazitgrau ®RasterPlan Werkzeughalter mit der ABAX®-Verbindung sind eine innovative und voll kompatible Erweiterung der bekannten ®RasterPlan Werkzeughalter. ABAX® verbindet
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
3343.00.5408
Hersteller:
Kappes Systeme GmbH
... >
Lager 7223
>
Werkzeug
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeughalter
,
ABAX
,
Schräghaken
,
Rundhalter
,
Magnethalter
,
Grundplatte
,
Zangenhalter
,
Maschinenhalter
,
Kabelhalter
,
enzianblau
,
Rohrhalter
,
Sägenhalter
,
GS-geprüft
,
Schraubenschlüsselhalter
,
Ringschlüsselhalter
,
Bithalter
,
Nusshalter
,
Innensechskanthalter
,
Schraubendreherhalter
,
Dosenhalter
,
Lochplatten-Zubehör
,
Runddosenhalter
,
Aufnahmehalter
,
Sprühflaschenhalter
,
werkzeuglos
,
Stifthalter
,
Kombihalter
,
Dokumtenhalter
,
Dokumenthalter
,
Stahlboden
,
Ablagebox
,
Lochwandzubehör
,
Ablageplatte
,
Werkzeugaufnahme
,
Werkzeugaufnahmebox
,
Lagersichtkastenhalter
,
patentiert
,
Kombinationshalter
,
Lochplatte
,
Lochplattensystem
,
Lochtafel
,
Lochwand Lochplatte
,
Schlitzplatten
,
KAPPES
,
Loch-Schlitzplatten-systeme
,
Lochplatten
,
Raster-Plan
,
RasterPlan
,
Magnete
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
40
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 6,00*
Lager 42XH2
4 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 6,15*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 14,42*
Lager 261
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 19,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück (
entspricht € 240,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 10 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1824
Kappes Systeme
3343.00.5201
€ 5,26*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 10 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Anthrazitgrau | OA1825
Kappes Systeme
3343.00.5208
€ 5,85*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 13 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1826
Kappes Systeme
3343.00.5301
€ 5,91*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 13 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Anthrazitgrau | OA1827
Kappes Systeme
3343.00.5308
€ 5,91*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 16 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1828
Kappes Systeme
3343.00.5401
€ 5,48*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 19 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1830
Kappes Systeme
3343.00.5501
€ 5,68*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 19 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Anthrazitgrau | OA1831
Kappes Systeme
3343.00.5508
€ 6,22*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 25 mm, einfach grosse Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1842
Kappes Systeme
3343.00.6101
€ 9,33*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 25 mm, einfach grosse Grundplatte, Farbe: Anthrazitgrau | OA1843
Kappes Systeme
3343.00.6108
€ 9,33*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 28 mm, einfach grosse Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1844
Kappes Systeme
3343.00.6201
€ 10,71*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 28 mm, einfach grosse Grundplatte, Farbe: Anthrazitgrau | OA1845
Kappes Systeme
3343.00.6208
€ 10,71*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 32 mm, einfach grosse Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1846
Kappes Systeme
3343.00.6301
€ 11,44*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 32 mm, einfach grosse Grundplatte, Farbe: Anthrazitgrau | OA1847
Kappes Systeme
3343.00.6308
€ 11,42*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 6 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1822
Kappes Systeme
3343.00.5101
€ 5,14*
Ähnlich
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 6 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Anthrazitgrau | OA1823
Kappes Systeme
3343.00.5108
€ 5,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.