Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 13 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1826


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 13 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1826
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 13 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1826
Artikel-Nr.:
     261-OA1826
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3343.00.5301
EAN/GTIN:
     4251142234969
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme kappes
werkzeugklemme
werkzeugklemme 13mm
RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme, Ø 13 mm, einfach kleine Grundplatte, Farbe: Alufarben | OA1826

RasterPlan/ABAX Werkzeugklemme
Ø 13 mm
einfach kleine Grundplatte
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
25
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
60
Tiefe mm:
35
Farbe:
Aluminium
Durchmesser mm:
13
Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 14,37*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,984*
€ 19,294*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,294*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,754*
€ 22,317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,374*
€ 20,675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,544*
€ 19,687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,944*
€ 18,973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,984*
€ 15,451
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5201
ab € 5,25*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5208
ab € 9,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5308
ab € 9,62*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5401
ab € 5,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5408
ab € 9,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5501
ab € 5,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5508
ab € 9,81*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6101
ab € 11,29*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6108
ab € 11,30*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6201
ab € 11,92*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6208
ab € 11,92*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6301
ab € 12,31*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.6308
ab € 12,31*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5101
ab € 5,18*
Ähnlich
Kappes Systeme
3343.00.5108
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.