Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

®RasterPlan/ABAX® Bilthalter Für 7 Bits Alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     7223-KA3342.00.7301
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.7301
EAN/GTIN:
     4251142234686
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
kappes bithalter
bit halter
®RasterPlan/ABAX® Bilthalter Für 7 Bits Breite 150 mm x Tiefe 35 mm x Höhe 10 mm Alufarben ®RasterPlan Werkzeughalter mit der ABAX®-Verbindung sind eine innovative und voll kompatible Erweiterung der bekannten ®RasterPlan Werkzeughalter. ABAX® verbindet w
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
3342.00.7301
Hersteller:
Kappes Systeme GmbH
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, ABAX, Schräghaken, Rundhalter, Werkzeugklemme, Magnethalter, Grundplatte, Zangenhalter, Maschinenhalter, Kabelhalter, enzianblau, Rohrhalter, Sägenhalter, GS-geprüft, Schraubenschlüsselhalter, Ringschlüsselhalter, Nusshalter, Innensechskanthalter, Schraubendreherhalter, Dosenhalter, Lochplatten-Zubehör, Runddosenhalter, Aufnahmehalter, Sprühflaschenhalter, werkzeuglos, Stifthalter, Kombihalter, Dokumtenhalter, Dokumenthalter, Stahlboden, Ablagebox, Lochwandzubehör, Ablageplatte, Werkzeugaufnahme, Werkzeugaufnahmebox, Lagersichtkastenhalter, patentiert, Kombinationshalter, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand Lochplatte, Schlitzplatten, KAPPES, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Plan, RasterPlan, Magnete
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 23,26*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 24,20*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 24,70*
56 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 31,03*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 232,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7308
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.