| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-KA1251.02.5013 Herst.-Nr.: 1251.02.5013 EAN/GTIN: 4251142216071 |
| |
|
| | |
| ErgoPlus Putzmittelschrank H 1950 x B 1000 x T 500 mm RAL 7035. Sichtfenstertüren 4 Fachböden. Diese Systemschränke der Serie 500 sind hochwertig verarbeitet und modular aufgebaut. Durch die Größere Schranktiefe und die damit verbundenen vielfältigen Einr Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 1251.02.5013 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: System-Schrank, Systemschrank, putzmittelschrank h 1950 x b 1000 x t 500 mm, system schrank, kappes systemschrank, Beistellschrank, Flügeltüren-Schrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Büroeinrichtung, Schlitzplattenschrank, Lochplattenschrank, Sichtlagerkasten, Lagersichtkasten, Systemschränke-Serie-400, Systemschränke-Serie-500, Wertfach, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Schrank, Werkstatteinrichtung, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 970,63* | € 1.116,84* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.229,31* | € 1.511,31* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.236,82* | € 1.520,49* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.606,03* | € 1.832,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|