Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC T800G2 X7- ATOM-Z8750 8.1IN+FHD CAM EMM - 128 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 20,6 cm (8.1") Intel Atom® Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT16676400000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     TD9882DI53XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Getac TabletPCs
Getac Tablets
GETAC T800G2 X7- ATOM-Z8750 8.1IN+FHD CAM EMM - 128 GB
Weitere Informationen:
Flash-Speicher:
128 GB
Bilddiagonale (Zoll):
8,1 "
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.057,57*
€ 1.161,57*
€ 1,00*
ab € 1.291,17*
€ 1.413,42*
Lager 7223
200 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.219,59*
€ 1.429,30*
200 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.219,09*
€ 1.437,81*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,30*
€ 1.700,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,97*
€ 1.648,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,07*
€ 1.560,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,94*
€ 1.487,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,59*
€ 1.451,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
522706
ab € 63,89*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,48*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,84*
Zubehör
Getac
GBM4X1
ab € 90,98*
Zubehör
Getac
GBS4X1
ab € 117,48*
Zubehör
Getac
GCECEB
ab € 990,32*
Zubehör
Getac
GCECKB
ab € 985,02*
Zubehör
Getac
GCMCE5
ab € 260,19*
Zubehör
Getac
GCMCK5
ab € 313,36*
Zubehör
Getac
GDOFEY
ab € 229,71*
Zubehör
Getac
GDOFKY
ab € 277,72*
Zubehör
Getac
GE-HADLEXT2Y
ab € 144,87*
Zubehör
Getac
GE-SVCRNFS5Y
ab € 211,37*
Zubehör
Getac
GMBCX3
ab € 57,95*
Zubehör
Getac
GMHSX9
ab € 32,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.