Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions EloPOS Z30 Value - All-in-One (Komplettlösung) - 1 RK3399 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT12578287000
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E482746
EAN/GTIN:
     0843173130880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
EloPOS Z30 Value - All-in-One (Komplettlösung) - 1 RK3399 - RAM 4 GB - Flash 32 GB - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Android 10 - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - dunkelgrau metallisch

  • Leistungsstarker Touchscreen
  • Integrierte E/A
  • Verborgene Kabel
  • Verbindung mit nur einem Kabel
  • Interaktives Kundendisplay
  • Stets gesichert
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges POS-Gerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.109,68*
€ 1.221,96*
€ 1,00*
ab € 1.123,24*
€ 1.227,43*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 1.124,69*
€ 1.236,65*
Lager 7223
3
€ 7,90*
ab € 1.193,63*
€ 1.399,93*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.193,31*
€ 1.408,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,93*
€ 1.665,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,41*
€ 1.614,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,92*
€ 1.530,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,33*
€ 1.460,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,63*
€ 1.420,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E809321
ab € 273,05*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E482940
ab € 433,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483135
ab € 293,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.