Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA7195 Herst.-Nr.: 7195 EAN/GTIN: 4008705071956 |
| |
|
| | |
| HERMA 7195 Buchumschlag HERMÄX Classic 19,5 x 38 cm, Buchhülle aus robuster Folie mit Beschriftungsetikett, Buchschoner für Schulbücher, transparent / durchsichtig. Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 380 MM | Höhe: | 195 MM | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,19* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,851* | € 1,359* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,86* | € 1,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,81* | € 2,63* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,20* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|