Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER7195 Herst.-Nr.: 7195 EAN/GTIN: 4008705723732 |
| |
|
| | |
| HERMÄX Buchschoner• transparenter Fertigeinband aus Polypropylen - mit blauem Rand• kein Verkleben durch stabilen, verschweißten Kantenschutz ohne Klebstoff• passt perfekt, ohne Zuschneiden. • mit aufgeklebtem Papier-Beschriftungsetikett auf Innenlasche vorne Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Buchschoner, 195 x 380 mm, normal lang | Kurzbeschreibung (Online): | Buchschoner 195 x 380 mm normal lang, transparent, Packung à 10 Stück | Langbeschreibung (Online): | HERMÄX Buchschoner • transparenter Fertigeinband aus Polypropylen - mit blauem Rand • kein Verkleben durch stabilen, verschweißten Kantenschutz ohne Klebstoff • passt perfekt, ohne Zuschneiden. • mit aufgeklebtem Papier-Beschriftungsetikett auf Innenlasche vorne | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, herma buchschoner transparent, bucheinband, herma bucheinband, Buchumschlag, Buchumschläge, Bucheinbände, Schulbuchhüllen, Schulbuchumschlag, Schulbuchumschläge, Schulbuchschoner, Schulbucheinband, Schulbucheinbände, Buchschutzhüllen, Buchscutzeinbände, Buchschutzumschlag, Buchschutzumschläge, Buchschutzschoner, Schutzumschläge, Schutzumschlag, Schutzfolien, Buchschutzfolien, Buchfolien |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,20* | | | | Lager 273 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,861* | € 1,369* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,86* | € 1,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,65* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,20* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|