Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, weiß, wiederablösbar


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA4575
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4575
EAN/GTIN:
     4008705045759
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
HERMA 4575 Wetterfeste Folien-Etiketten DIN A4 ablösbar (99,1 x 67,7 mm, 20 Blatt, Polyesterfolie, matt) selbstklebend, bedruckbar, abziehbare und wieder haftende Klebefolie, 160 Klebeetiketten, weiß. Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend, wiederablösbar. Ideal für temporäre Auszeichnungen, stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: für Produktauszeichnungen, als Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, für wechselnde Informationen in Lager und Produktion. Besonders stark haftend, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Strapazierfähige Oberfläche, wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +60 °C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Breite:
99,1 MM
Höhe:
67,7 MM
Grammatur:
213 g/m²
Dicke:
63 µ
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, wetterfeste etiketten herma, wasserfeste etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, Ablösbar, Wetterfest, Outdoor, Klebefolie, Folienetiketten, Etiketten, Aufkleber, mülltonne, draussen, aussen, briefkasten, warnschilder, Sticker, Label, Klebeetiketten, Blatt, Bogen, Etikettenpapier, Schilder, Stickerfolie, Druckerpapier, DIN, A4, bedrucken, gestalten, selbst, blanko, beschriften, Laser, Farbdrucker, starkhaftend, selbstklebend, bedruckbar, abwischbar, wetterfesteetikettenherma, witterungsbeständigeetiketten, witterungsetiketten, wetterbeständigeetiketten, wetterfesteetiketten, wetterfestefolienetiketten, wiederablösbarefolienetiketten, etikettenfüraussen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Blatt
€ 6,78*
ab € 0,795*
€ 1,215*
20
pro Blatt
€ 4,75*
ab € 0,86*
€ 1,29*
9 Tage
2000
20
pro Blatt
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,311*
1 Tag
360
20
pro Blatt
€ 5,95*
ab € 0,911*
€ 1,371*
Lager 7223
420
20
pro Blatt
€ 4,90*
ab € 1,0475*
€ 2,098*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Blätter
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Blatt
ab 40 Blätter
€ 1,8895*
€ 2,24851
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 1,6995*
€ 2,02241
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 1,2675*
€ 1,50833
pro Blatt
ab 20000 Blätter
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Blätter
Mindestbestellmenge: 20 Blätter ( entspricht € 41,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.