Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4575 Herst.-Nr.: 4575 EAN/GTIN: 4008705045759 |
| |
|
| | |
| HERMA Wetterfeste Folien-Etiketten A4, weiß, 99,1 x 67,7 mm, stark haftend, wiederablösbar, Folie, matt, nur Laserdrucker/Kopierer, 20 Blatt = 160 Etiketten Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend, wiederablösbar. Ideal für temporäre Auszeichnungen, stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: für Produktauszeichnungen, als Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, für wechselnde Informationen in Lager und Produktion. Besonders stark haftend, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Strapazierfähige Oberfläche, wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +60 °C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 Blatt = 160 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 99,1 x 67,7 mm | Besonderheit: | wetterfest | Kleberart: | stark haftend, wiederablösbar | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Folie weiß, Folienetiketten, weiße Folie, Etiketten, Labels, Copy Label, Laser Labels, Laser, Laserdrucker, Kopierer, Kopiergeräte, Kopiergerät, Matrix, Matrixdrucker, Matrixetiketten, PC |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 15,98* | € 22,47* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,96* | € 22,48* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 16,09* | € 22,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,36* | € 24,76* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,41* | € 25,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,799* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|