Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt/pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA19847
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19847
EAN/GTIN:
     4008705198479
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
HERMA 19847 Heftumschläge DIN A4 Bast, Hefthüllen mit Beschriftungsetikett und Baststruktur, aus strapazierfähiger und abwischbarer Polypropylen-Folie, 10er Set Heftschoner für Schulhefte, pink. Heftschoner aus Polypropylen-Folie, mit Strukturprägung, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Breite:
213 MM
Höhe:
305 MM
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 5,32*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 45,29*
€ 60,81*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 61,61*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 60,81*
€ 72,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,50*
€ 57,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,62*
€ 55,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,50*
€ 54,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,529* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 608,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.