Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA19696 Herst.-Nr.: 19696 EAN/GTIN: 4008705196963 |
| |
|
| | |
| HERMA 19696 Sammelmappe A3 Neon Gelb, stabiler Kunststoff, abwaschbar und strapazierfähig, Ordnungsmappe mit Innenklappen und Gummizug, Dokumentenmappe für Kinder, Jungen und Mädchen. Neon Sammelmappen in leuchtendem Gelb, perfekt für Schule, Ausbildung, Büro und zu Hause geeignet, ausgestattet mit einem Gummizug über Eck, in DIN A3 Format, auch in DIN A4 erhältlich, abwaschbares und strapazierfähiges Material, aus hochwertigem robustem Kunststoff, Gummiband hält den Inhalt zusammen Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Breite: | 335 MM | Höhe: | 440 MM | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 2,05* | € 3,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,61* | € 3,87* | | | | | 364 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,13* | € 3,87* | | | | Lager 7223 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 2,92* | € 7,87* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 3,17* | € 11,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|