Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A3 PP Neon gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA19696
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19696
EAN/GTIN:
     4008705196963
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
HERMA 19696 Sammelmappe A3 Neon Gelb, stabiler Kunststoff, abwaschbar und strapazierfähig, Ordnungsmappe mit Innenklappen und Gummizug, Dokumentenmappe für Kinder, Jungen und Mädchen. Neon Sammelmappen in leuchtendem Gelb, perfekt für Schule, Ausbildung, Büro und zu Hause geeignet, ausgestattet mit einem Gummizug über Eck, in DIN A3 Format, auch in DIN A4 erhältlich, abwaschbares und strapazierfähiges Material, aus hochwertigem robustem Kunststoff, Gummiband hält den Inhalt zusammen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
335 MM
Höhe:
440 MM
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 3,69*
1
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 3,87*
364 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,13*
€ 3,87*
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 7,87*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.