Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA19603 Herst.-Nr.: 19603 EAN/GTIN: 4008705196031 |
| |
|
| | |
| HERMA 19603 Heftumschläge DIN A4 transparent, durchsichtig, Hefthüllen aus strapazierfähiger, abwischbarer und extra dicker Polypropylen-Folie, 10er Set Heftschoner für Schulhefte, türkis. Die Heftschoner Transparent PLUS bestehen aus extra starker PP-Folie und sind daher besonders robust und extrem haltbar. Durch die glänzende Folie erhalten sie ihren hochwertigen Look. Weitere Informationen: | | Farbe: | türkis | Breite: | 427 MM | Höhe: | 300 MM | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,44* | € 0,73* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,45* | € 0,78* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,67* | € 1,72* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,75* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|