|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-GU309038 Herst.-Nr.: 309038 EAN/GTIN: 4025921015694 |
| |
|
|  |  |
 | BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER ENJOY 20 + 8 X 47 CM Weitere Informationen:  |  | Farbe: | braunes Kraftpapier, bedruckt | Breite: | 20 cm | Länge: | 47 cm | Seitenfalte: | 9 cm | Kartoninhalt: | 1000 Kartoninhalt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, brötchenbeutel, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel, S |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7223 | |  | | 1000 |  | € 4,90* | ab € 0,1264* | € 0,16704* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1000 |  | Frei Haus | ab € 0,12885* | € 0,17294* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 167,04* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|