Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER ENJOY 20 + 8 X 47 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER ENJOY 20 + 8 X 47 CM
BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER ENJOY 20 + 8 X 47 CM
Artikel-Nr.:
     42XH2-GU309038
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     309038
EAN/GTIN:
     4025921015694
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

BÄCKERBEUTEL MIT SICHTFENSTER ENJOY 20 + 8 X 47 CM

Weitere Informationen:
Farbe:
braunes Kraftpapier, bedruckt
Breite:
20 cm
Länge:
47 cm
Seitenfalte:
9 cm
Kartoninhalt:
1000 Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Bäckerbeutel, Bäckerfaltenbeutel, Bäckertüte, brötchenbeutel, Bäcker, Tüten, Tüte, Bäcker-Tüten, Bäckertüten, Brotbeutel, Brot-Beutel, Brottüte, Brot-Tüte, Brot, Backwaren, weiß, Papierbeutel, Papier-Beutel, Papiertüte, Seitenfaltenbeutel, S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,1264*
€ 0,16704*
Lager 42XH2
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,12885*
€ 0,17294*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,17294*
€ 0,2058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,15885*
€ 0,18903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14885*
€ 0,17713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,14085*
€ 0,16761
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,12885*
€ 0,15333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 172,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.