Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schrank/Zylinderschloss, Ladefläche L x B 985x705 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     7223-GA08-7675
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08--7675
EAN/GTIN:
     4250448503182
Suchbegriffe:
Schrankwagen
gabriel schrankwagen
schrankwagen
Fest verschweißte Winkelstahlkonstruktion. Türen mit Treibriegelverschluss (Zylinderschloss) Gesamthöhe: 1800 mm, Nutzhöhe: 1470 mm Türen, Wände und Dach aus Aluminiumblech t=2 mm inkl. 4 losen Etagenböden Etagenböden aus vorgegebenen Etagenhöhen herausnehmbar Etagenabstand 280 mm i. L. Diese Schrankwagen können auch mit Stahlblechwänden geliefert werden! Preise erhalten Sie auf Anfrage! · Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl · Lenkrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 · Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.237,23*
€ 1.347,10*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.288,51*
€ 1.540,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.287,59*
€ 1.548,93*
22 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.876,52*
€ 2.013,48*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,54*
€ 1.833,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,96*
€ 1.776,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,14*
€ 1.694,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,39*
€ 1.624,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.332,62*
€ 1.585,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.310,77*
€ 1.559,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,51*
€ 1.533,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 19,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 63,67*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,77*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 70,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.