Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermop Textronic, Microfaser-Hochleistungstuch, rot, B: 38cm, L: 40cm, H: 0,1cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT1853002
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     T1853002
EAN/GTIN:
     4006533046207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungs-Tuch
Hochleistungstuch
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Das Microfaser-Hochleistungstuch Textronic von Vermop zeigt ein Hochleistungstuch aus Mikrofaser mit optimaler Reinigungswirkung. Es eignet sich besonders für die Sprühreinigung von homogenen Oberflächen. Dabei hinterlässt das Tuch einen streifenfreien Glanz auf Spiegel und Chrome. Das Textronic überzeugt sowohl mit seinen sehr guten Reinigungsleistungen als auch mit seinem sehr guten Gleitverhalten. Diese Reinigungseffizienz wurde auch nach SPC Klassen durch das Fraunhofer IPA Institut geprüft.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
40 cm
Breite:
38 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,98*
€ 96,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 107,60*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,32*
€ 114,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,88*
€ 102,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,91*
€ 89,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,44*
€ 83,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,98*
€ 63,05
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.