| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FMT1444085 Herst.-Nr.: T1444085 EAN/GTIN: 4006533055490 |
| | |
|
| | |
| Der Wischmop Sprint Brush aus Mikrofaser ist mit Borstenstreifen aus Polyester versehen, die auch in Fugen eine gründliche Reinigung gewährleisten. Er zeichnet sich durch eine hervorragende Schmutzanlösung sowie Schmutzaufnahme aus, weshalb er vor allem für die Nassreinigung stark strukturierter und rauer Bodenbeläge genutzt werden kann. Dank seinem guten Gleitverhalten auf Sicherheitsfliesen, eignet er sich für die Anwendung im Sanitär- oder Bäderbereich. Auch ist der Sprint Brush sofort bereit zur Reinigung, da er bereits gewaschen ist. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot-weiß | Länge: | 50 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 1 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp baumwolle 40 cm, microfaser tücher, vermop microfasertuch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,15* | € 23,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,16* | € 23,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,16* | € 23,71* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 23,00* | € 35,61* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,04* | € 36,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 356,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|