Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie 11-14my, lose, silber, B: 45cm, ~12my, L: 15000cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM43470
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     43470
EAN/GTIN:
     4015544934700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Die lebensmittelechte Alufolie von Hygostar ist sehr reißfest. Sie verhindert das Verderben von Lebensmitteln und sorgt für ein besseres Erhitzen. Die Alufolie ist bestens geeignet für den Einsatz in der Gastronomie, zum Abdecken, Warmhalten oder Garen von Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
15000 cm
Breite:
45 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 14,52*
€ 19,23*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 14,44*
€ 19,52*
4
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 19,61*
1
€ 5,50*
ab € 21,06*
€ 27,73*
Lager 7223
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 20,87*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 20,87* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 126,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
43381
ab € 12,60*
Ähnlich
Franz Mensch
43451
ab € 19,45*
Ähnlich
Franz Mensch
43452
ab € 21,26*
Ähnlich
Franz Mensch
43380
ab € 8,08*
Ähnlich
Hygostar
43450
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.