Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Lunchbox "Hamburger" rechteckig, Zuckerrohr, weiß, B: 20cm, L: 22,5cm, H: 9cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM41222
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41222
EAN/GTIN:
     4015544912227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die Einweg-Lunchbox besteht zu 100% aus Zuckerrohrfasern. Diese entstehen als Abfall bei der Zuckerproduktion und sind vollständig kompostierbar. Die Box ist dank des Materials wasser- und ölbeständig bis 100°C und eignet sich für die Mikrowelle. Weiterhin ist sie lebensmittelecht und eignet sich für ölhaltige oder fettige Lebensmittel.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
22 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
9 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 5,38*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,00*
ab € 6,099*
€ 7,709*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,80*
€ 9,30*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 10,27*
1
€ 5,50*
ab € 7,75*
€ 11,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41218
ab € 5,01*
Sonstiges
NatureStar
41224
ab € 5,68*
Sonstiges
NatureStar
41217
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.