Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Lunchbox "Hamburger" rechteckig, Zuckerrohr, weiß, B: 13,5cm, L: 18,5cm, H: 6,5cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM41218
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41218
EAN/GTIN:
     4015544912180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die Einweg-Lunchbox besteht zu 100% aus Zuckerrohrfasern. Diese entstehen als Abfall bei der Zuckerproduktion und sind vollständig kompostierbar. Die Box ist dank des Materials wasser- und ölbeständig bis 100°C und eignet sich für die Mikrowelle. Weiterhin ist sie lebensmittelecht und eignet sich für ölhaltige oder fettige Lebensmittel.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,01*
€ 6,77*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 9,76*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,70*
€ 10,55*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 10,74*
3 Tage
71
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,20*
€ 15,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 97,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41222
ab € 4,19*
Sonstiges
NatureStar
41224
ab € 5,68*
Sonstiges
NatureStar
41217
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.