Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel mit Griff HDPE, Rolle, transparent, B: 60cm, ~15my, L: 72cm, 50l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM32994
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     32994
EAN/GTIN:
     4015544903768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
für jede Art von normalem Hausmüll. Herstellernummer: 32994, Hersteller: Hygoclean. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
72 cm
Breite:
60 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,48*
6 Tage
3
1
€ 3,79*
ab € 1,09*
€ 1,77*
30
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,78*
Lager 7223
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 2,07*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 2,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 62,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
32993
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.