Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 l mit Zugband LDPE, Rolle, gelb, B: 70cm, ~45my, L: 110cm, 120l


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM32452
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     32452
EAN/GTIN:
     4015544903843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
für schwere Haus- und Gartenabfälle, mehrfach wiederverwendbar. Herstellernummer: 32452, Hersteller: Hygoclean. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
110 cm
Breite:
70 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 10,84*
4 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 12,06*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2524* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 86,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.