Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 60 l mit Zugband LDPE, Rolle, grau, B: 65cm, ~30my, L: 65cm, 60l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM32451
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     32451
EAN/GTIN:
     4015544903799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
für jede Art von normalem Hausmüll. Herstellernummer: 32451, Hersteller: Hygoclean. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
65 cm
Breite:
65 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,78*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,30*
€ 2,08*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 3,05*
Lager 7223
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 3,46*
5 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0945* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 69,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.