Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel, PA/PE, transparent, B: 150mm, ~90my, L: 200mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM32110
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32110
EAN/GTIN:
     4015544908725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Die Sieglerandbeutel von Hygostar sind aus mehrlagiger PA/PE-Folie gefertigt und ca. 90my stark. Diese hochwertigen Beutel sind reiß- und durchstoßfest und für die Verwendung mit Lebensmittel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 5,23*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 7,21*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 8,17*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 72,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.